Schraubensicherung, 50 ml, Herstellerbezeichnung: 83-05

Artikel-Nr.: 083313 83-05
(CHF 66.20 / 100 Milliliter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 83-05
Chemische Basis Dimethacrylate
Dynamische Viskosität 500 mPas - 1.000 mPas
Dichte 1,1 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 200 °C
Handfestigkeit nach 2 min - 5 min
Funktionsfestigkeit nach 2 h - 3 h
Eigenschaft thixotrop; abdichtend; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Schraubensicherung; Fügeverbindung; Gewindedichtung
für Gewindegröße M bis M25
für Gewindegröße Zoll 3/4 Zoll
maximales Spaltmaß 0,2 mm
Festigkeitsklasse hochfest
minimales Losbrechmoment 25 Nm - 35 Nm
Demontage schwer
Farbe grün
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 20 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Schraubensicherung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083313 83-05
EAN / GTIN 8029822148051
Herstellernummer 83-05-050

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Verwendung:

Niedrigfest − Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.
Mittelfest − Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.
Hochfest − Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich.
Hochfest, für passive Materialien wie hochlegierte CrNi Stähle, auch als Gewindedichtung und Fügeverbindung verwendbar.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubensicherung, 50 ml, Herstellerbezeichnung: 83-05

Schraubensicherung, 50 ml, Herstellerbezeichnung: 83-05

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF  33.10
(CHF 66.20 / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF  35.90
(CHF 71.80 / 100 Milliliter)
geeignet für Material Metall Metall
Demontage schwer schwer
Farbe grün grün
Festigkeitsklasse hochfest hochfest
Form flüssig flüssig
Lagertemperatur 20 °C 5 °C - 23 °C
Dynamische Viskosität 500 mPas - 1.000 mPas 300 mPas - 900 mPas

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb