Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Einsatzkorb INOX 45

Artikel-Nr.: 082926 45
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Variante und Stückzahl wählen

Größe passend für Nr. 082922 / 082923 / 082924 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Nr. 082920; Nr. 082922 45
maximale Tragkraft 20 kg
Länge innen 455 mm
Breite innen 265 mm
Höhe innen 195 mm
Produktart Einsatzkorb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082926 45
Herstellernummer 100522

Beschreibung

Passend für:

Ultraschallreinigungsgeräte Nr. 082920.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb