Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Einsatzkorb INOX 220

Artikel-Nr.: 082926 220

Variante und Stückzahl wählen

Größe passend für Nr. 082922 / 082923 / 082924 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Nr. 082920; Nr. 082922 220
maximale Tragkraft 60 kg
Länge innen 650 mm
Breite innen 620 mm
Höhe innen 290 mm
Produktart Einsatzkorb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082926 220
Herstellernummer 101598

Beschreibung

Passend für:

Ultraschallreinigungsgeräte Nr. 082920.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb