Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Einsatzkorb INOX 240

Artikel-Nr.: 082926 240

Variante und Stückzahl wählen

Größe passend für Nr. 082922 / 082923 / 082924 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Nr. 082920; Nr. 082922 240
maximale Tragkraft 60 kg
Länge innen 770 mm
Breite innen 470 mm
Höhe innen 370 mm
Produktart Einsatzkorb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082926 240
Herstellernummer 101322

Beschreibung

Passend für:

Ultraschallreinigungsgeräte Nr. 082920.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb