{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geräte-Länge | 600 mm | |
Geräte-Breite | 425 mm | |
Geräte-Höhe | 467 mm | |
Länge Einsatzkorb | 455 mm | |
Breite Einsatzkorb | 265 mm | |
Reinigungsbecken Länge | 500 mm | |
Reinigungsbecken Breite | 300 mm | |
Reinigungsbecken Höhe | 300 mm | |
Fassungsvermögen Reinigungsbecken | 45 l | |
Nenninhalt | 35 l | |
Heizleistung | 1.600 W | |
Ultraschall-Spitzenleistung | 1.600 W | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Nennspannung | 230 V | |
Leistungsaufnahme | 2.000 W | |
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul | nein | |
Gewicht | 25,5 kg | |
Produktart | Ultraschallreinigungsgerät |
Artikelnummer | 082924 45 | |
Herstellernummer | 102095 + 100518 |