Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Ultraschall-Reinigungsgerät DURA-T 18 l

Artikel-Nr.: 082924 18

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geräte-Länge 386 mm
Geräte-Breite 355 mm
Geräte-Höhe 320 mm
Länge Einsatzkorb 267 mm
Breite Einsatzkorb 241 mm
Reinigungsbecken Länge 330 mm
Reinigungsbecken Breite 300 mm
Reinigungsbecken Höhe 200 mm
Fassungsvermögen Reinigungsbecken 18 l
Nenninhalt 12,9 l
Heizleistung 800 W
Ultraschall-Spitzenleistung 800 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 230 V
Leistungsaufnahme 1.000 W
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider nein
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration nein
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul nein
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul nein
Gewicht 8,7 kg
Produktart Ultraschallreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082924 18
Herstellernummer 102121 + 101620

Beschreibung

Ausführung:

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.
Tischgerät: DURA-T − geschweißte DUPLEX Edelstahlwannen für Mehrschichtbetrieb geeignet.

Verwendung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Lieferumfang:

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb