{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geräte-Länge | 570 mm | |
Geräte-Breite | 355 mm | |
Geräte-Höhe | 320 mm | |
Länge Einsatzkorb | 443 mm | |
Breite Einsatzkorb | 238 mm | |
Reinigungsbecken Länge | 570 mm | |
Reinigungsbecken Breite | 330 mm | |
Reinigungsbecken Höhe | 200 mm | |
Fassungsvermögen Reinigungsbecken | 30 l | |
Nenninhalt | 20,6 l | |
Heizleistung | 1.200 W | |
Ultraschall-Spitzenleistung | 1.200 W | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Nennspannung | 230 V | |
Leistungsaufnahme | 1.500 W | |
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul | nein | |
Gewicht | 11,2 kg | |
Produktart | Ultraschallreinigungsgerät |
Artikelnummer | 082924 30 | |
Herstellernummer | 100997 + 100005 |