Fließbohrer für Aluminium, AluDrill spezial M4

Artikel-Nr.: 082745 M4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Kernloch-⌀ 3,6 mm
    Schaft-⌀ 8 mm
    maximale Materialstärke 3,5 mm
    empfohlene Antriebsleistung 1,5 kW
    empfohlene Drehzahl 4.000 min-1 - 8.000 min-1
    für Gewinde M M4
    Produktart Fließbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 082745 M4
    EAN / GTIN 2050001777843
    Herstellernummer 180360

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezieller Fließbohrer mit Hart Carbon Beschichtung zur Fertigung von Kernlöchern in Aluminium als Vorbereitung zur Gewindeformung. Beschichtete Aluminiumprofile können ohne die Gefahr von Lackverbrennungen zerkratzungsfrei ohne Trennmittel bearbeitet werden. Die Geometrie und eine extrem glatte Oberflächenbeschichtung verhindern Vibrationen und Geräuschbildung sowie Material-Aufschweißungen.

    Beschreibung:

    Über Drehzahl und Reibungshitze wird lokal Reibungshitze erzeugt, die metallische Werkstoffe aller Art plastifiziert. Dadurch können innerhalb von wenigen Sekunden geschlossene Durchzüge in mehrfacher Ausgangsmaterialstärke spanlos gefertigt werden.
    Der Fließbohrer erzeugt über die HM-Polygonkontur Reibungswärme, die metallische Werkstoffe aller Art plastifiziert. Dadurch können innerhalb von wenigen Sekunden geschlossene Durchzüge in mehrfacher Ausgangsmaterialstärke spanlos gefertigt werden.

    Vorteil:

    • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
    • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
    • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
    • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).

    Hinweis:

    Weitere Ausführungen und Sortimente für Sonderanwendungen (z.B. für dünne Bleche) auf Anfrage lieferbar. Gewindeformer ohne Schmiernuten verwenden. Passende Gewindeformer siehe Artikel Nr. 139115 ff.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb