Fließbohrer für Aluminium, AluDrill spezial M5

Artikel-Nr.: 082745 M5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kernloch-⌀ 4,3 mm
Schaft-⌀ 10 mm
maximale Materialstärke 4 mm
empfohlene Antriebsleistung 1,5 kW
empfohlene Drehzahl 4.000 min-1 - 8.000 min-1
für Gewinde M M5
Produktart Fließbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082745 M5
EAN / GTIN 2050001777850
Herstellernummer 180430

Beschreibung

Ausführung:

Spezieller Fließbohrer mit Hart Carbon Beschichtung zur Fertigung von Kernlöchern in Aluminium als Vorbereitung zur Gewindeformung. Beschichtete Aluminiumprofile können ohne die Gefahr von Lackverbrennungen zerkratzungsfrei ohne Trennmittel bearbeitet werden. Die Geometrie und eine extrem glatte Oberflächenbeschichtung verhindern Vibrationen und Geräuschbildung sowie Material-Aufschweißungen.

Beschreibung:

Über Drehzahl und Reibungshitze wird lokal Reibungshitze erzeugt, die metallische Werkstoffe aller Art plastifiziert. Dadurch können innerhalb von wenigen Sekunden geschlossene Durchzüge in mehrfacher Ausgangsmaterialstärke spanlos gefertigt werden.
Der Fließbohrer erzeugt über die HM-Polygonkontur Reibungswärme, die metallische Werkstoffe aller Art plastifiziert. Dadurch können innerhalb von wenigen Sekunden geschlossene Durchzüge in mehrfacher Ausgangsmaterialstärke spanlos gefertigt werden.

Vorteil:

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).

Hinweis:

Weitere Ausführungen und Sortimente für Sonderanwendungen (z.B. für dünne Bleche) auf Anfrage lieferbar. Gewindeformer ohne Schmiernuten verwenden. Passende Gewindeformer siehe Artikel Nr. 139115 ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb