Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E-PM 6HX M4

Artikel-Nr.: 139115 M4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M4
Beschichtung TiN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 2174
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,7 mm
Gesamtlänge L 63 mm
Schaft-⌀ Ds 4,5 mm
Schaft-Vierkant □ 3,4 mm
Kernloch-⌀ Richtwert 3,7 mm
Gewinde-⌀ 4 mm
Anzahl Spannuten 4
Farbring blau
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 6 mm
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139115 M4
EAN / GTIN 4045197508546

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
32
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Die innovative Polygonform ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Die multifunktionale Schichtstruktur erreicht ein Maximum an Standzeit auch bei hochfesten Werkstoffen.
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
    M Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb