{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 65 | |
ATEX-Zone | keine | |
Herstellerbezeichnung | UNIFORM | |
Lichtstrom | 500 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 250 lm | |
Leuchtdauer | 3 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 6 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Gesamtlänge | 190 mm | |
Gesamtbreite | 60 mm | |
Gewicht | 265 g | |
Produktart | Arbeitsleuchte |
Artikelnummer | 081516 UNIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997354070 | |
Herstellernummer | 03.5407 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
LED-Akku-Arbeitsleuchte, Typ: UNIFORM
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
52 Stück sofort lieferbar
CHF 94.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 65.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
86.50 CHF
CHF 67.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Akkuart | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Gesamtlänge | 190 mm | 380 mm | 230 mm |
IP-Schutzart | IP 65 | IP 54 | IP 65 |
Leuchtdauer | 3 h | 2,5 h | 2 h - 20 h |
Lichtstrom | 500 lm | 120 lm - 500 lm | 50 lm - 500 lm |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | 1 | 1 |
Produktart | Arbeitsleuchte | Stableuchte | Arbeitsleuchte |