{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 65 | |
ATEX-Zone | keine | |
Herstellerbezeichnung | STAR | |
Lichtstrom | 1.000 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 500 lm | |
Leuchtdauer | 2,5 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 5 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 5,2 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Gesamtlänge | 156 mm | |
Gesamtbreite | 103 mm | |
Gewicht | 710 g | |
Produktart | Arbeitsleuchte |
Artikelnummer | 081516 STAR | |
EAN / GTIN | 5708997356203 | |
Herstellernummer | 03.5620 |