{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | S2450P | |
Drehmomentbereich | 2,4 Nm - 5 Nm | |
maximaler Schrauben-⌀ (8.8−12.9) | M5 | |
maximale Drehzahl | 1.100 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 1/4 Zoll | |
Bauform | Pistole | |
maximaler Luftbedarf | 360 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Arbeitsgeräusch | 78 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktart | Schrauber |
Artikelnummer | 079165 S2450P | |
Herstellernummer | S2450-P |