Druckluft-Abschaltschrauber, Typ: S2416L

Artikel-Nr.: 079165 S2416L
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung S2416L
Drehmomentbereich 0,5 Nm - 1,6 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8.8−12.9) M3
maximale Drehzahl 1.500 min-1
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/4 Zoll
Bauform Stab
maximaler Luftbedarf 360 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
Gewicht 0,9 kg
Arbeitsgeräusch 73 dB(A)
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079165 S2416L
EAN / GTIN 7322590017040
Herstellernummer S2416-L

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von 6,3 bar und den angegebenen Schlauchinnen-⌀.
  • Präzise, verschleißfreie Abschaltkupplung.
  • Hohe Drehmomentgenauigkeit.

Besonders geeignet für Serienverschraubungen mit Schnellwechsel-Klingenhalter für Klingen E 6,3 (siehe Nr. 674200 ff).
Ölfrei − kein zusätzlicher Druckluftöler erforderlich.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb