{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | S2426L | |
Drehmomentbereich | 1,2 Nm - 2,6 Nm | |
maximaler Schrauben-⌀ (8.8−12.9) | M4 | |
maximale Drehzahl | 1.500 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 1/4 Zoll | |
Bauform | Stab | |
maximaler Luftbedarf | 360 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 0,9 kg | |
Arbeitsgeräusch | 73 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktart | Schrauber |
Artikelnummer | 079165 S2426L | |
EAN / GTIN | 7322590017033 | |
Herstellernummer | S2426-L |