Heißluftgebläse 89672

Artikel-Nr.: 078321 89672
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung HM 2320 EKF
Leistungsaufnahme 2.300 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Lufttemperatur 80 °C - 650 °C
Luftvolumenstrom 150 l/min - 500 l/min
Gewicht 960 g
Ausführung Sortiment
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Produktart Heißluftgebläse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078321 89672
EAN / GTIN 4007841089672

Beschreibung

Ausführung:

Heißluftgebläse-Sortiment HM 2320 EKF im Kunststoffkoffer bestehend aus:
  • Heißluftgebläse in Pistolenform mit stufenloser Luftmengenregelung, vier Speicherprogrammen, digitaler Temperatur- und Resthitzeanzeige, LOC-Funktion, 1-Hand-Bedienung.
  • Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Schrumpfschlauch-Set 100-teilig.

Verwendung:

Zum Schweißen und Neuformen von Kunststoffen, zum Schrumpfen, Entfernen von Farbe, Löten, Trocknen, Auftauen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb