Heißluftgebläse 89610

Artikel-Nr.: 078321 89610
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung HM 2120 EKF
Leistungsaufnahme 2.200 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Lufttemperatur 80 °C - 630 °C
Gewicht 850 g
Ausführung Sortiment
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Produktart Heißluftgebläse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078321 89610
EAN / GTIN 4007841089610

Beschreibung

Ausführung:

Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HM 2120 E, Luftmengeneinstellung 150 – 500 l/min über 3 Stufen. Bestellbar als Sortiment- und 0-Version.

Verwendung:

Zum Schweißen und Neuformen von Kunststoffen, zum Schrumpfen, Entfernen von Farbe, Löten, Trocknen, Auftauen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb