Alternativartikel:

Heißluftgebläse 351403

Artikel-Nr.: 078321 351403
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung HG 2120E
Leistungsaufnahme 2.200 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Lufttemperatur 80 °C - 630 °C
Luftvolumenstrom Stufe 1 150 l/min
Luftvolumenstrom Stufe 2 300 l/min
Luftvolumenstrom Stufe 3 500 l/min
Gewicht 850 g
Produktart Heißluftgebläse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078321 351403
EAN / GTIN 4007841351403
Herstellernummer 6010013

Beschreibung

Ausführung:

Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2120 E, Luftmengeneinstellung 150 – 500 l/min über 3 Stufen.
Temperatur stufenlos von 80 – 630 °C einstellbar

Verwendung:

Zum Schweißen und Neuformen von Kunststoffen, zum Schrumpfen, Entfernen von Farbe, Löten, Trocknen, Auftauen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb