Akku-Kreissäge M18FMCS66

Artikel-Nr.: 078207 M18FMCS66
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ HB 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ HB 18 V
Herstellerbezeichnung M18FMCS66-121C
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkukapazität 12 Ah
Akkuspannung 18 V
Ausführung Handkreissäge
maximale Drehzahl 4.000 min-1
Sägeblatt-⌀ 203 mm
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 16 mm
maximale Schnitttiefe 90° 66 mm
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Gewicht 7,5 kg
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078207 M18FMCS66
EAN / GTIN 4058546325077
Herstellernummer 4933472111

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Metallkreissäge 66 mm.
  • Großer Metallspansammler fängt beim Schneiden entstehende Rückstände auf und bietet die erforderliche Sichtbarkeit.
  • Trockenschneidtechnologie ermöglicht ein schnelles, sauberes und gratfreies Metallschneiden.

Lieferumfang:

Inklusive M12-18FC Ladegerät, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Startersets finden Sie ab Nr. 073814 und Nr. 073839.
Passendes Kreissägeblatt finden Sie ab Nr. 584075.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb