Akku-Kreissäge M18FMCS

Artikel-Nr.: 078207 M18FMCS
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V
Herstellerbezeichnung M18FMCS-502X
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Ausführung Handkreissäge
maximale Drehzahl 3.900 min-1
Sägeblatt-⌀ 150 mm
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 20 mm
maximale Schnitttiefe 90° 57 mm
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Gewicht 2,8 kg
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078207 M18FMCS
EAN / GTIN 4002395289288
Herstellernummer 4933459193

Beschreibung

Ausführung:

Integrierte Halterung für den Innensechskantschlüssel.
Handliche und leistungsstarke 18V / 5,0 Ah Akku-Metallkreissäge zum Schneiden von Rohren, Profilen, Gewindestangen und Kabelkanälen.
  • Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für schneller Schnittgeschwindigkeiten.
  • REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung.
  • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts.
  • Kalter, grat- und funkenfreier Schnitt.
  • Werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung, für Schnitte von 1 bis 57 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, Innensechskantschlüssel, 34-Zahn-HM-Sägeblatt und Transportkoffer (HD-Box).

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Startersets finden Sie ab Nr. 073814 und Nr. 073839.
Passendes Kreissägeblatt finden Sie unter Nr. 078212 Gr. 150X20T34.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb