{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
Herstellerbezeichnung | M18FCSG66-121C | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkukapazität | 12 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Ausführung | Handkreissäge | |
maximale Drehzahl | 5.800 min-1 | |
Sägeblatt-⌀ | 190 mm | |
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ | 30 mm | |
maximale Schnitttiefe 90° | 66 mm | |
maximale Vibration nach EN | <2,5 m/s2 | |
Gewicht | 10 kg | |
Produktart | Säge |
Artikelnummer | 078207 M18FCSG66 | |
EAN / GTIN | 4058546288235 | |
Herstellernummer | 4933471195 |