Doppelschleifmaschine DS mit Absaugung, 400 V DS04/175A

Artikel-Nr.: 077514 DS04/175A
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung DS04/175A
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Leistungsaufnahme 250 W
    maximale Drehzahl 2.900 min-1
    Schleifscheiben-⌀ D 175 mm
    Schleifscheibenbreite T 25 mm
    Schleifscheibenbohrungs-⌀ H 51 mm
    Fördervolumen Absaugung 6 m3/min
    Gewicht 83 kg
    Produktart Doppelschleifmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077514 DS04/175A
    EAN / GTIN 2050001674104
    Herstellernummer DS04/175A

    Beschreibung

    Ausführung:

    Doppelschleifmaschine mit im Ständer integrierter Absaugung.
    Schleifstaub wird durch einen Wasserfilter und nachgeschaltete Kunststoffvorfilter und -nachfilter wirkungsvoll abgeschieden. Lieferung ohne Schleifscheiben.

    Hinweis:

    Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb