Doppelschleifmaschine DS mit Absaugung, 400 V DS07/200A

Artikel-Nr.: 077514 DS07/200A
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DS07/200A
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 500 W
maximale Drehzahl 2.900 min-1
Schleifscheiben-⌀ D 200 mm
Schleifscheibenbreite T 25 mm
Schleifscheibenbohrungs-⌀ H 51 mm
Fördervolumen Absaugung 6 m3/min
Gewicht 95 kg
Produktart Doppelschleifmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077514 DS07/200A
EAN / GTIN 2050001674111
Herstellernummer DS07/200A

Beschreibung

Ausführung:

Doppelschleifmaschine mit im Ständer integrierter Absaugung.
Schleifstaub wird durch einen Wasserfilter und nachgeschaltete Kunststoffvorfilter und -nachfilter wirkungsvoll abgeschieden. Lieferung ohne Schleifscheiben.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb