Schleifbockscheibe D×T×H (mm) C800

Artikel-Nr.: 596350 C800
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Schleifbock
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Form: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Schleifbock
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 800
Feinheitsgrad extra fein
Spezifikation PU-gebundenes Siliciumcarbid
Reduzierring Innen-⌀ 32 mm
Form 1
Scheiben-⌀ D 175 mm
Scheibenbreite T 25 mm
Bohrungs-⌀ H 51 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit 25 m/s
Produktart Schleifbockscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 596350 C800
EAN / GTIN 9003170520874
Herstellernummer 52087

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Elastisch gebundene Abziehscheiben, sehr weich. Arbeitshöchstgeschwindigkeit 25 m/s.

Verwendung:

Zum Abziehen von Schneiden, Polieren, Effektschleifen und feine Entgratarbeiten. Der Spannflanschdurchmesser muss mindestens 2/3 des Scheibendurchmessers betragen.

Spezifikation:

PU-gebundenes Siliciumcarbid.

Lieferumfang:

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

Hinweis:

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb