{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
Herstellerbezeichnung | M18CBLDD-202C | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
maximales Drehmoment hart | 60 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 1.800 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 52 mm | |
Gewicht | 1,5 kg | |
maximale Vibration nach EN | <2,5 m/s2 | |
typische Verwendung | Strong | |
geeignet für Material | Holz; Stahl | |
Produktart | Bohrschrauber |
Artikelnummer | 070210 M18CBLDD-2 | |
EAN / GTIN | 4058546222628 | |
Herstellernummer | 4933464317 |