Akku-Bohrschrauber, Typ: M18FDD3-5

Artikel-Nr.: 070210 M18FDD3-5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18 FDD3-502X
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment hart 158 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 500 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 2.100 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 89 mm
Gewicht 2,1 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070210 M18FDD3-5
EAN / GTIN 4058546376574

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE − Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer. FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
Spitzenmodell FUEL™ mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor für höchsten Wirkungsgrad. Geringster Verschleiß und bis zu 10fache Lebensdauer gegenüber Standard DC-Motoren. Die hohe Effizienz und die erhöhte Akkukapazität ermöglichen bis zu 2 × längere Laufzeiten (im Vergleich zu anderen Li-Ionen Technologien). REDLINK PLUS™-Elektronik − einzigartiges Leistungsmanagement:
  • Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine − Akku.
  • Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff zur leichteren Drehmomentabstützung.
Inklusive 2× M18 Red-Li-Ionen-Akkus, M12-18 FC Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box (Systemkoffer).

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073816, Nr. 073827 und Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb