Akku-Bohrschrauber M12FDDXK2

Artikel-Nr.: 070210 M12FDDXK2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12 FDDXKIT-202X
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment hart 34 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 400 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.600 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 34 mm
Gewicht 0,9 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
typische Verwendung Medium
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070210 M12FDDXK2
EAN / GTIN 4058546229245
Herstellernummer 4933464979

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE − Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer. FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit Schnellwechselbohrfutter.
  • 4-in-1-Wechselkopfsystem mit vier verschiedenen Aufsätzen.
  • Nur 185 mm Baulänge.

Lieferumfang:

Kit mit 10-mm-Metallbohrfutter, Winkelschraubvorsatz, Exzentervorsatz, 6-mm-HEX-Aufsatz, inklusive 2 × 12V / 2,0 Ah Li-Ionen-Akku M12 B2, Ladegerät, HD-Box.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814, Nr. 073815, Nr. 073829 und Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb