CLEANING Tower H-vorm uitrusting verrijdbaar L

Artikelnummer: 987113 L
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Serie CLEANING Tower UNI Line
Hoogte 2.290 mm
Breedte 750 mm
Diepte 750 mm
Nuttige breedte 690 mm
Nuttige diepte 180/ 330 mm
Belastbaarheid 150 kg
Gewicht 115 kg
Producttype Reinigingsstation

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 987113 L
EAN/GTIN 4067263104254

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire reinigingstoren voor directe toegang tot reinigingsapparaten. De CLEANING Tower H-vorm asymmetrisch is compleet uitgerust met 2 verzamelbakken voor recyclebare stoffen en Easyfix papierrolhouder. Verzamelbakken voor recyclebare stoffen kunnen aan de geperforeerde wand worden bevestigd via de meegeleverde Easyfix-basisplaat.
Alle buitenwanden en tussenwanden hebben rondom een gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van gatenwandaccessoires en Easyfix-haken en -houders. Het antracietkleurig opzetstuk met reinigingspictogram is bedoeld voor snelle herkenning. Optionele, afsluitbare deuren bieden de mogelijkheid voor veilig opbergen. De deur is niet te combineren met de papierrolhouder.

Levering:

CLEANING Tower nr. 987103 gr. L; 2 × nr. 987125 gr. 25; 1 × gr. 955805 gr. 1.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. Niet configureerbaar.

Tip:

Bijbehorende papieren poetsdoeken vindt u onder nr. 089103 gr. W, 089105 gr. W, 089127 gr. W in de Hoffmann Group catalogus deel 2 of in onze eShop.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen