Easyfix papierrolhouder 1

Artikelnummer: 955805 1
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Easyfix
    Hoogte 310 mm
    Lengte 377 mm
    Breedte 238 mm
    As-⌀ 32 mm
    Nuttige breedte 370 mm
    Belastbaarheid 8 kg
    Producttype Rolhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 955805 1
    EAN/GTIN 4062406799038
    Nummer fabrikant 955805 1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeer robuuste en stabiele papierrolhouder met 2 consoles van plaatstaal. Met aluminium as ⌀ 32 mm met kunststof einddoppen. De klep heeft een afscheurrand en blijft omhoog staan voor het comfortabel verwisselen van de rol. De papierrol kan in 2 posities worden geplaatst.
    Voorste opname – papierrol ⌀ maximaal: 350 mm.
    Achterste opname – papierrol ⌀ maximaal: 250 mm.
    Binnenmaat rol ⌀ minimaal: 42 mm 
    Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

    T.b.v.:

    Rollen met maximale rolbreedte 370 mm.
    Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

    Levering:

    Alle bijbehorende basisplaten.

    Tip:

    Zie voor bijbehorende reinigingsdoekjes catalogus band 2 onder nr. 089103 gr. W, nr. 089105 gr. W, nr. 089132 gr. W.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen