{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Werkbank | |
Hoogte | 73 mm | |
Verdeelunit | 1E = 10 mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 100; 120 mm | |
Geschikt voor lades diepte | 520 mm | |
Geschikt voor lades diepte in E | 52E | |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal | |
Fixatie aan ladebodem | Schroefverbinding, bevestigingsschroeven worden meegeleverd | |
Producttype | Sleufscheidingsstrips |
Artikelnummer | 960030 73 | |
EAN/GTIN | 4045197327499 | |
Nummer fabrikant | 960030 73 |