{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Werkbank | |
Hoogte | 33 mm | |
Verdeelunit | 1E = 10 mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 60; 80 mm | |
Geschikt voor lades diepte | 520 mm | |
Geschikt voor lades diepte in E | 52E | |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal | |
Fixatie aan ladebodem | Schroefverbinding, bevestigingsschroeven worden meegeleverd | |
Producttype | Sleufscheidingsstrips |
Artikelnummer | 960030 33 | |
EAN/GTIN | 4045197327482 | |
Nummer fabrikant | 960030 33 |