Aanduidingsbord voor UNI Panel L en Z-Tower ORANGE

Artikelnummer: 955444 ORANGE
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Panel
    Hoogte 220 mm
    Breedte 540 mm
    Diepte 30 mm
    Kleur oranje RAL 2008
    Producttype opzetstuk voor markering

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 955444 ORANGE
    EAN/GTIN 4062406584542
    Nummer fabrikant 955444 ORANGE

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aanduidingsbord van plaatstaal voor bevestiging op UNI Panel nr. 955440 en UNI Z-Tower nr. 955454 en 955455 gr. M en L.

    Kleur:

    Poedercoating in de desbetreffende kleur.

    Tip:

    Geschikte pictogrammen (verschillende toepassingen) voor markeringsopzetstukken vindt u onder nr. 955474.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen