Etagewagen met 3-zijdige buissteunen en 4 laadvlakken 8312-1

Artikelnummer: 919881 8312-1
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoogteverstelling in raster: 100

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 100 mm
Hoogte 1.800 mm
Breedte 1.169 mm
Diepte 730 mm
Laadvlakbreedte 1.000 mm
Laadvlakdiepte 700 mm
Laadvlakhoogte 1 269 mm
Laadvlakhoogte 2 669 mm
Laadvlakhoogte 3 1.069 mm
Laadvlakhoogte 4 1.469 mm
Wiel-⌀ 200 mm
Belastbaarheid per inlegdeel 90 kg
Belastbaarheid totaal 600 kg
Gewicht 95 kg
Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919881 8312-1
EAN/GTIN 4017976831213
Nummer fabrikant 8312-1

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste stalen buis en profielstaal, korte zijden met verticale buissteunen met een tussenruimte van 130 mm. Een lange zijde met buissteunen voor het inhangen. Plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. Inlegdelen verstelbaar in een raster van 100 mm. Onderste inlegdeel niet verstelbaar. 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen