{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogteverstelling in raster | 100 mm | |
Hoogte | 1.800 mm | |
Breedte | 1.369 mm | |
Diepte | 830 mm | |
Laadvlakbreedte | 1.200 mm | |
Laadvlakdiepte | 800 mm | |
Laadvlakhoogte 1 | 269 mm | |
Laadvlakhoogte 2 | 669 mm | |
Laadvlakhoogte 3 | 1.069 mm | |
Laadvlakhoogte 4 | 1.469 mm | |
Wiel-⌀ | 200 mm | |
Belastbaarheid per inlegdeel | 90 kg | |
Belastbaarheid totaal | 600 kg | |
Gewicht | 114 kg | |
Producttype | Etagewagen |
Artikelnummer | 919881 8313-1 | |
EAN/GTIN | 4017976831312 | |
Nummer fabrikant | 8313-1 |