Dodemansrem

Artikelnummer: 1280
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Toepassingsgebied Transportwagen
    Producttype Wiel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1280
    EAN/GTIN 4017976312804
    Nummer fabrikant 1280
    L-nummer L90080 1367

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Compacte en licht remsysteem voor alle wagons met 2 bokwielen en seriematig TPE-wielen tot 600 kg draagvermogen.Remprofiel los gelaten van de duwbeugel= rem vast, de wagen is tegen wegrollen beveiligd.Rpmprofiel ingedrukt= rem los, de wagen laat zich Iicht verrijden.Ergonomische en eenvoudige bediening.Zekere remwerking door vergendeling van de vertanding.Niet als rij rem geschikt.Meerprijs per wagen. Niet achteraf uit te rusten.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 600
    Wenk: Toeslag - geen enkele aankoop