C-montageklem 80 mm

Artikelnummer: 861550 80
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spindeldikte 14 mm
Spanwijdte 80 mm
Uitsteeklengte 65 mm
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 861550 80
EAN/GTIN 4008158019192
Nummer fabrikant SC80

Omschrijving

Uitvoering:

C-vorm, getemperd smeedstaal. Sterke spindel met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat.

Toepassing:

Maximale aanklemdruk tot 22000 N.