C-montageklem 150 mm

Artikelnummer: 861550 150
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spindeldikte 18 mm
Spanwijdte 150 mm
Uitsteeklengte 95 mm
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 861550 150
EAN/GTIN 4008158019222
Nummer fabrikant SC150

Omschrijving

Uitvoering:

C-vorm, getemperd smeedstaal. Sterke spindel met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat.

Toepassing:

Maximale aanklemdruk tot 22000 N.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen