C-montageklem 60 mm

Artikelnummer: 861550 60
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spindeldikte 12 mm
Spanwijdte 60 mm
Uitsteeklengte 55 mm
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 861550 60
EAN/GTIN 4008158019185
Nummer fabrikant SC60

Omschrijving

Uitvoering:

C-vorm, getemperd smeedstaal. Sterke spindel met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat.

Toepassing:

Maximale aanklemdruk tot 22000 N.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen