{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 10 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 230 mm | |
Draaimomentbereik | 2 Nm - 10 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,05 Nm | |
Gewicht | 300 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 18,3 mm | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met grotere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Knikfunctie | ja | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 191,5 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 191,3 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657735 10 | |
EAN/GTIN | 4045197684813 | |
Nummer fabrikant | 657735 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Omknikkende momentsleutel met schaal 10 Nm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 265,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 351,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gewicht | 300 | 235 |
maximaal draaimoment | 10 | 10 |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,05 | 0,1 |
Activeringsprincipe | met grotere vrije slag, mechanisch | mechanische slipkoppeling |
Feedback | ontkoppelend | ontkoppelend |