Opzetratel 1-1/4 inch

Artikelnummer: 657630 1-1/4
op aanvraag
Op voorraad
825 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type aandrijfvierkant (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstuk
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gereedschap verwisselbaar Opzetstuk
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Breedte b 25 mm
Hoogte h 15,3 mm
Continue belastbaarheid 30 Nm
Steekmaat S 17,5 mm
Aantal tanden 52
Insteekschacht 9×12 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Omschakelbare ratel ja
Ratel met uitwerper nee
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 657630 1-1/4
EAN/GTIN 4062406278328
Nummer fabrikant 657630 1-1/4

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.
Opzetratel omschakelbaar.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

Tip:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!
Andere opzetstukken met 4-kant-insteekschacht 22×28 mm op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Opzetratel  1-1/4 inch

Opzetratel 1-1/4 inch

op aanvraag
Op voorraad
825 stuks direct leverbaar
€ 48,80
op aanvraag
Op voorraad
757 stuks direct leverbaar
€ 79,80
Continue belastbaarheid 30 30
Insteekschacht 9×12 9×12
Ratel met uitwerper nee ja
Omschakelbare ratel ja ja
Steekmaat S 17,5 21
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Gereedschap verwisselbaar Opzetstuk Opzetstuk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen