{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Breedte b | 35 mm | |
Hoogte h | 22,5 mm | |
Continue belastbaarheid | 135 Nm | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Aantal tanden | 52 | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Omschakelbare ratel | ja | |
Ratel met uitwerper | nee | |
Producttype | Ratel |
Artikelnummer | 657630 1-3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406278335 | |
Nummer fabrikant | 657630 1-3/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Opzetratel 1-3/8 inch
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
€ 58,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
347 stuks direct leverbaar
€ 83,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 35 | 32 |
Continue belastbaarheid | 135 | 135 |
Insteekschacht | 9×12 | 9×12 |
Hoogte h | 22,5 | 16,4 |
Ratel met uitwerper | nee | ja |
Steekmaat S | 17,5 | 28 |
Aantal tanden | 52 | 48 |