{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 2.800 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 2.405 mm | |
Draaimomentbereik | 800 Nm - 2.800 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 20 Nm | |
Gewicht | 24.500 g | |
Aandrijfvierkant | 1.1/2 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 2.240 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657235 2800 | |
EAN/GTIN | 4571141276464 | |
Nummer fabrikant | QLE2800N2 |