{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 25 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 230 mm | |
Draaimomentbereik | 5 Nm - 25 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,25 Nm | |
Gewicht | 250 g | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 162 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657235 25 | |
EAN/GTIN | 4560138448878 | |
Nummer fabrikant | QL25N-MH |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Momentsleutel met instelschaal, Maximaal draaimoment: 25Nm
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 238,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 185,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm | Nm |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | Rechtsom aanhalen |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | haptisch; haptisch |
Draaimomentbereik | 5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm |
Gewicht | 250 g | 280 g |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch |