{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 100 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 335 mm | |
Draaimomentbereik | 20 Nm - 100 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 1 Nm | |
Gewicht | 650 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 255 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657235 100 | |
EAN/GTIN | 4562135127350 | |
Nummer fabrikant | QL100N4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Momentsleutel met instelschaal 100 Nm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 301,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 286,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
275 stuks direct leverbaar
€ 199,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Gegevens rapporteerbaar | nee | nee | nee |
maximaal draaimoment | 100 Nm | 100 Nm | 100 Nm |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | verstelbaar | vooraf ingesteld |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel |