{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 200 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 graden | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | MANOSKOP® 714 | |
Totale lengte L | 594 mm | |
Draaimomentbereik | 20 Nm - 200 Nm | |
Draaimomentbereik | 15 lbfft - 150 lbfft | |
Draaimomentbereik | 180 lbfin - 1.800 lbfin | |
Resolutie | 0,1 Nm | |
Gewicht | 1.663 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 25 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081557 LR3 | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend; ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfin; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment; Draaihoek | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 516 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 541 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655230 200 | |
EAN/GTIN | 2050002047099 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Elektronische moment-/ draaihoeksleutel met opzetratel, Maximaal draaimoment: 200Nm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 1.648,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 336,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 289,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom aanhalen |
Draaimomentbereik | 20 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Accuvoeding |
Gewicht | 1.663 g | 2.170 g | 1.100 g |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | ±2 %; ±3 % | ±4 % |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Feedback | weergevend; ontkoppelend | weergevend | ontkoppelend |