{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 100 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 graden | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | MANOSKOP® 714 | |
Totale lengte L | 500 mm | |
Draaimomentbereik | 10 Nm - 100 Nm | |
Draaimomentbereik | 7,4 lbfft - 75 lbfft | |
Draaimomentbereik | 90 lbfin - 900 lbfin | |
Resolutie | 0,1 Nm | |
Gewicht | 1.232 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 17,5 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081557 LR3 | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend; ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfin; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment; Draaihoek | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 428 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 445,5 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655230 100 | |
EAN/GTIN | 2050002047082 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronische moment-/ draaihoeksleutel met opzetratel 100 Nm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 1.614,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
€ 769,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
227 stuks direct leverbaar
€ 566,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 769,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Resolutie | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Draaimomentbereik | 10 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Totale lengte L | 500 mm | 423,4 mm | 418,6 mm | 423,4 mm |
Gewicht | 1.232 g | 1.052 g | 910 g | 1.052 g |
Aansluiting | USB-aansluiting | USB-aansluiting; Bluetooth-interface | Bluetooth-interface | USB-aansluiting |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | Aandrijfvierkant (ratel) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | Vibratiemotor | Elektromechanische activering | Vibratiemotor |