Elektronische momentsleutel 200 Nm

Artikelnummer: 655345 200

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 90,00 / st.
  • € 194,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±2; ±3
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstukken
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 200 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±2 %; ±3 %
Gereedschap verwisselbaar Opzetstukken
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 545 mm
Draaimomentbereik 40 Nm - 200 Nm
Resolutie 0,1 Nm
Gewicht 2.170 g
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] 25 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Opname voor opzetstuk 14×18 mm
Weergave Digitaal
Aanduiding ontkoppeling optisch; akoestisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype LR3
Aansluitingsvorm voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Meettechniek elektronisch
Gegevens rapporteerbaar ja
Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
Feedback weergevend
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfft; lbfin; kgfm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 411,2 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 436,2 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 655345 200
EAN/GTIN 4045197503848
Nummer fabrikant 655345 200

Omschrijving

Uitvoering:

Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Robuuste momentsleutel met stootvaste behuizing, tweecomponenten-greep, groot display en omschakelbare ratel. Eenvoudige bediening via grote insteltoetsen. Het bereiken van het gewenste draaimoment wordt door een optisch en akoestisch signaal zichtbaar en hoorbaar aangegeven. Er zijn twee gebruiksmodi met piekwaardeweergave en meelopende weergave beschikbaar. In het werkgeheugen kunnen maximaal 50 aanhaalmomenten worden opgeslagen.
Robuuste opzetratel met omschakelwiel.

Toepassing:

Draaimomentcontrole; gecontroleerd aanhalen van bouten bij enkele schroefverbindingen of kleine aantallen.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

Rechtsom ±2%, linksom ±3%.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.