{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 135 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 %; ±3 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 410 mm | |
Draaimomentbereik | 27 Nm - 135 Nm | |
Resolutie | 0,1 Nm | |
Gewicht | 1.570 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 17,5 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | LR3 | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 314,2 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 331,7 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655345 135 | |
EAN/GTIN | 4045197503831 | |
Nummer fabrikant | 655345 135 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronische momentsleutel, Maximaal draaimoment: 135Nm
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
€ 311,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 286,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
227 stuks direct leverbaar
€ 769,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
€ 566,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 769,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Weergave | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | digitaal, verstelbaar | digitaal, verstelbaar | digitaal, verstelbaar | digitaal, verstelbaar |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 331,7 mm | 275 mm | 353,1 mm | 351,1 mm | 353,1 mm |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel |