{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 22 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ uitgangzijde | 29,9 mm | |
Lengte | 77 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642529 22 | |
EAN/GTIN | 4062406062033 | |
Nummer fabrikant | 642529 22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kant dop lang,1/2 inch 22 mm
op aanvraag
Op voorraad
426 stuks direct leverbaar
€ 16,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.142 stuks direct leverbaar
€ 4,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.261 stuks direct leverbaar
€ 11,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
870 stuks direct leverbaar
€ 6,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lengte | 77 | 41 | 77 | 41 |
Sleutelwijdte | 22 | 22 | 22 | 22 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |