{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 18 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ uitgangzijde | 25,4 mm | |
Lengte | 77 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642529 18 | |
EAN/GTIN | 4062406062002 | |
Nummer fabrikant | 642529 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
12-kant dop lang,1/2 inch, Sleutelwijdte: 18mm
op aanvraag
Op voorraad
602 stuks direct leverbaar
€ 16,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.091 stuks direct leverbaar
€ 3,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.173 stuks direct leverbaar
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
789 stuks direct leverbaar
€ 6,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Sleutelwijdte | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |